ヘララップ (工具付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(25m) 注文コード 14768785 品番 HWPPMC25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

インシュロック 電線保護アクセサリ スパイラルチューブ メタルコンテント・ヘララップ

材質ポリプロピレン・鉄系成分 長さ(m)25 仕様ハロゲンフリー、屋内使用 使用温度範囲(℃)-60〜+100 内径(Φmm)(参考値)24 最大結束径(Φmm)27 適合工具HAT25

商品説明動画

素早く取り付けできる電線保護材「ヘララップ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする