ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 標準タイプ
メタルコンテントタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
14768959
品番
MCTSMG100-LBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
色
ライトブルー
材質
変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌
全長×幅W(mm)
100×2.5
結束径(Φmm)
4.0〜22.0
仕様
ハロゲンフリー、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
ループ引張強度規格値(N[kgf])
60 (6.12)
商品説明動画
メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)
参考になった