メタルコンテントタイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 14769029 品番 MCTSORF300-BLU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ

全長×幅W(mm)303×7.4 結束径(Φmm)5.0〜78.0 仕様ハロゲンフリー、屋内使用 材質変性66ナイロン・鉄系成分 使用温度範囲(℃)-40〜+85 ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)

商品説明動画

メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14769013
2019-07-05
用途:
機械整備

今までのインシュロックの代わりに購入しました。金属探知機に反応するので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする