曜日別特売
T50RHSWEC19 エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14769056

エッジクリップ付きタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)仕様耐熱、高温環境下注文コード14769056品番T50RHSWEC19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ インサイドセレーション

材質66ナイロン、金属嵌合部スチールC75S仕様耐熱、高温環境下使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)202×4.6結束径(Φmm)5.0~45.0ループ引張強度規格値(N[kgf])225 (22.94)適合パネル厚さ(mm)3.0~6.0UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2

商品説明動画

エッジクリップ付きタイ「EC9」「EC19」
エッジクリップ付きタイ「EC21」「EC23」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする