ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エッジクリップ付きタイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1袋(100本)
仕様
インサイドセレーション、耐熱、高温環境下
注文コード
14769074
品番
T50RHSWEC21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ インサイドセレーション
色
黒
材質
66ナイロン、金属嵌合部スチールC75S
仕様
インサイドセレーション、耐熱、高温環境下
使用温度範囲(℃)
-40~+105
全長×幅W(mm)
202×4.6
結束径(Φmm)
5.0~45.0
ループ引張強度規格値(N[kgf])
225 (22.94)
適合パネル厚さ(mm)
1.0~3.0
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
商品説明動画
エッジクリップ付きタイ「EC9」「EC19」
参考になった
エッジクリップ付きタイ「EC21」「EC23」
参考になった
参考になった