ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 標準タイプ
医療用バンド 防カビ抗菌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
14769108
品番
MGT150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック
全長×幅W(mm)
152×3.5
結束径(Φmm)
1.0〜36.0
ループ引張強度規格値(N[kgf])
135 (13.77)
仕様
ハロゲンフリー、標準、屋内使用
材質
66ナイロン 防カビ・抗菌
色
水色
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2