エッジクリップ付きタイ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード14769169 品番T50ROSHSBEC21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ アウトサイドセレーション

材質66ナイロン、金属嵌合部スチールC75S 仕様アウトサイドセレーション、耐熱、高温環境下 使用温度範囲(℃)-40〜+105 全長×幅W(mm)200×4.6 結束径(Φmm)5.0〜45.0 ループ引張強度規格値(N[kgf])225 (22.94) 適合パネル厚さ(mm)1.0〜3.0

商品説明動画

エッジクリップ付きタイ「EC9」「EC19」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
マウントベースが使えないところで活用しています。
建設業・工事業

盤内配線で補強リブを超えて配線する場合、マウントベースを使用すると、配線ルートが複雑になるのですが、本製品を使うと、リブを超えて直線的に配線が出来て、便利に活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする