インシュロックタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 適合ボルト径M5 注文コード14769223 品番T50SOSSBD-M5-HSW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は適合ボルト径など4種類から選べます 他の種類を見る

インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBDタイプ)

材質66ナイロン 全長×幅W(mm)175×5.7 結束径(Φmm)3.0〜30.0 仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下 使用温度範囲(℃)-40〜+110 ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30) UL規格難燃グレード(主原料)94V-2 適合ボルト径M5

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする