ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
インシュロックタイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
適合ボルト径
M6
注文コード
14769275
品番
T50SOSSBU-M6-HSW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
適合ボルト径
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBUタイプ)
色
グレー
材質
66ナイロン
全長×幅W(mm)
175×5.7
結束径(Φmm)
3.0〜30.0
仕様
ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下
使用温度範囲(℃)
-40〜+110
ループ引張強度規格値(N[kgf])
150 (15.30)
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-2
適合ボルト径
M6
商品説明動画
参考になった