ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
モジュラー・ジャック
商品レビューを投稿する
色
白
黒
白
タイプ
小型爪有り
小型爪なし
小型爪有り
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14769354
品番
MJJLC5E-WHT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 中継アダプタJJ
規格
Cat5e
仕様
RJ45(8極)、中継アダプタ
寸法(mm)
19.4×14.6×29.4
色
白
タイプ
小型爪有り
使用温度範囲(℃)
-10~+60
取付板厚(mm)
1.2~1.45
取付穴寸法(mm)
14.7~19.3
商品説明動画
参考になった