医療用バンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 14769485 品番 TBT150-PA11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

結束バンド インシュロックタイ

半透明 材質11ナイロン 全長×幅W(mm)150×3.9 結束径(Φmm)4.5〜36.0 仕様耐熱・耐薬品、屋内使用 使用温度範囲(℃)-40〜+105 ループ引張強度規格値(N[kgf])5250(24.47)

商品説明動画

チューブタイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする