ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
医療用バンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
14769494
品番
TBT150-PA9T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
結束バンド インシュロックタイ
色
白
材質
9Tナイロン
全長×幅W(mm)
150×3.9
結束径(Φmm)
4.5〜36.0
仕様
耐熱・耐薬品、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-40〜+150
ループ引張強度規格値(N[kgf])
5130(13.26)
商品説明動画
チューブタイ
参考になった