ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(60m)
収縮前内径(Φmm)
22.0±2.5
注文コード
14769573
品番
TF41-19.1/4.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
収縮前内径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤なし
材質
架橋ポリオレフィン
長さ(m)
60
収縮前内径(Φmm)
22.0±2.5
適合電線径(Φmm)
8.5〜18.5
収縮率
4:1
仕様
耐候
収縮後内径(Φmm)
(最大)4.6