曜日別特売
TF41-38.1/9.5 熱収縮チューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14769598

熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻(30m)注文コード14769598品番TF41-38.1/9.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤なし

材質架橋ポリオレフィン長さ(m)30収縮前内径(Φmm)40.6±2.5適合電線径(Φmm)16.0~34.0収縮率4:1仕様耐候収縮後内径(Φmm)(最大)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする