ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
メタルタイ Mタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
14769625
品番
MST500M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ
全長×幅W(mm)
509×8.9
最大結束径(Φmm)
145
仕様
ハロゲンフリー、高温・屋内外環境下
材質
ステンレススティールSUS304
使用温度範囲(℃)
-80〜+538
ループ引張強度規格値(N[kgf])
1500 (152.96)