ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル整理用品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルクランプ
ラチェットPクランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
結束径(Φmm)
12.7〜19.5
注文コード
14769939
品番
RCB180LM8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
結束径・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
インシュロック 固定アクセサリ ボルト止めタイプ ラチェットPクランプ
材質
クランプ部:66ナイロン・プレート部:亜鉛めっき鋼
結束径(Φmm)
12.7〜19.5
幅(mm)
34.9
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
適合ビス
M8
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
商品説明動画
ラチェットPクランプ
参考になった