ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 面ファスナータイプ
バックルグリップ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
14770009
品番
BGR-B-W16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バックル付き バックルグリップ
色
バンド部:黒・バックル部:黒
材質
バンド部:ポリエステル・バックル部:ポリアセタール
仕様
ハロゲンフリー、標準、屋内使用
幅(mm)
16.5
使用温度範囲(℃)
-10〜70
全長(m)
25
商品説明動画
参考になった