ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロールタイプ
エンドレスタイ ヘッド耐候
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
14770018
品番
ELN-H3-GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド
色
グレー
材質
66ナイロン
仕様
ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用
幅(mm)
18.7
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
全長(m)
21.5
ループ引張強度規格値(N[kgf])
780 (79.54)
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
商品説明動画
屋内用結束バンド「エンドレスタイ (標準グレード・乳白色)」
参考になった