ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
ローヘッドタイ 耐熱性
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
14770036
品番
LPT80-HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
色
ベージュ
材質
46ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+130
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
仕様
ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下
全長×幅W(mm)
80.3×2.2
結束径(Φmm)
1.5〜16.0
ループ引張強度規格値(N[kgf])
40 (4.08)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった