ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
ローヘッドタイ 耐熱耐候性
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
注文コード
14770054
品番
LPT80-HSW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様
ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下
材質
66ナイロン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+110
全長×幅W(mm)
80.3×2.2
結束径(Φmm)
1.5〜16.0
ループ引張強度規格値(N[kgf])
40 (4.08)
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-2
特性
耐候性
商品説明動画
参考になった