ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
プッシュマウントタイ 耐熱性
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
14770133
品番
RR30SWPM5-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
仕様
ハロゲンフリー、耐候
材質
66ナイロン
厚さ(mm)
(取付パネル)0.5〜2.5
全長×幅W(mm)
134×3.3
結束径(Φmm)
1.0〜27.0
取付穴径(Φmm)
4.8〜5.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])
98 (9.99)
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
リリースプッシュマウントタイ(RR30SWPM5)
参考になった