ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ラベル関連商品
新熱転写用ラベル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1000枚)
注文コード
14770149
品番
TAGN71T-4010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル 熱転写プリンター用ラベル 360°ラベル
色
白
材質
ポリエステルフィルム
仕様
セルフラミネート360°ラベル、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
厚さ(μm)
47
粘着剤
アクリル系
ラベル数
1000
適合ケーブル(Φmm)
5.0〜8.0
印字部(mm)
25×15
商品説明動画
360°ラベル
参考になった