ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束工具アクセサリ
全自動結束機用パワーパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14770264
品番
AT2000CPK-PWP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
全自動結束システム AT2000CPK オプション
種別
AT2000CPK用パワーパック
寸法(mm)
260
質量(g)
1300
電源(V)
100〜23050/60Hz
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×93
使用電圧(V)
25.2DC
最大消費電力(W)
150