コントロールボックス付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14770273 品番AT2000CPK-PWPCB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

全自動結束システム AT2000CPK オプション

種別AT2000CPK用パワーパック 全長(mm)260 質量(g)1300 電源(V)100〜230 50/60Hz 電圧(V)25.2DC 寸法(幅W×高さH)(mm)110×93.0 最大消費電力(W)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする