ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
インシュロックタイ 耐熱性
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
14770343
品番
OS170-FT7-HS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
色
薄緑
材質
66ナイロン
全長×幅W(mm)
170×5.3
仕様
ハロゲンフリー、耐熱
厚さ(mm)
(取付パネル)0.6〜4.5
使用温度範囲(℃)
-40〜+110
取付穴径(Φmm)
6.8〜7.2
ループ引張強度規格値(N[kgf])
147 (14.99)
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった