ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
エッジクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
14770404
品番
GLEC1640-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
色
黒
材質
11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理
仕様
耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下、使用ガルバロックGL100〜GL380
寸法(mm)
15.0×13.3
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
商品説明動画
エッジクリップ(EC1640-S-GRY)
参考になった
参考になった