ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マーカータイ
マーキングタイ専用ラベル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(900枚)
注文コード
14770413
品番
TAGN57L-9372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル タグラベル
色
白
材質
ポリエステルフィルム
仕様
タグラベル、屋内使用
厚さ(mm)
(適用パネル)1.6〜4.8
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
厚さ(μm)
87
接着剤
アクリル系
ラベル数
30
印字部(mm)
61×25
商品説明動画
360°ラベル
参考になった
参考になった