マーカークリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード14770429 品番MC5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ

乳白 材質66ナイロン 結束径(Φmm)5.1〜6.0 仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 寸法(mm)(タグ)26×13 使用温度範囲(℃)-40〜+85 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする