ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
メタルタイ用S保護カバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
注文コード
14770456
品番
MSTPC6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ用保護カバー
仕様
耐候、屋内外使用
種別
メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ用保護カバー
材質
ポリエチレン
色
黒
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
商品説明動画
メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具「 MST6G」「 MST9G」
参考になった