メタルタイ用M保護カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード14770465 品番MSTPC9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ用保護カバー

仕様耐候、屋内外使用 種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ用保護カバー 材質ポリエチレン 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-40〜+85

商品説明動画

メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具「 MST6G」「 MST9G」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする