ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
ラック棚板用固定具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
14770508
品番
RSM16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 ラック棚板用固定具
色
乳白
材質
66ナイロン
仕様
ハロゲンフリー、使用グリップタイBGR’-B’-W16タイ幅5〜10mmまで、標準、屋内使用
寸法(mm)
23.6×20
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
取付穴径(Φmm)
10
ループ引張強度規格値(N[kgf])
100 (10.20)
パネル厚さt(mm)
(取付)1.6〜2.3
スリット幅(mm)
(取付)5
商品説明動画
参考になった