ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の LAN製品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の モジュラージャック
ダストカバー スイングタブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
14770517
品番
DCMJST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ネットワーク配線部材 SureLink RJ45ダストカバー ダストカバー・スイングタブ
適合
(ジャック)RJ45モジュラージャック
材質
エラストマー
色
紺
使用温度範囲(℃)
-10〜+60