ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
インシュロックタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
全長×幅W(mm)
100×2.5
注文コード
14770587
品番
T18R-ORG-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長×幅W・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
全長×幅W(mm)
100×2.5
結束径(Φmm)
1.0〜22.0
ループ引張強度規格値(N[kgf])
80 (8.16)
仕様
ハロゲンフリー、標準、屋内使用
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-2