リール(ストラップ部)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4巻) 注文コード 14770666 品番 ATS10266110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

全自動結束システム ATS3080 連結タイ リール

材質66ナイロン 結束径(Φmm)Φ30mmガイド使用時/1.5〜30、Φ50mmガイド使用時/1.5〜50、Φ80mmガイド使用時/1.5〜80 仕様耐熱・耐候、高温・屋内外環境下 種別ATS3080用連結タイリール 幅(mm)4.5 使用温度範囲(℃)-40〜+105 全長(m)500 ループ引張強度規格値(N[kgf])220 (22.43) UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする