ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
導電性クリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
14770736
品番
AB-3N-NC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ 導電性クリップ
色
黒
材質
ポリプロピレン(導電性)
仕様
ハロゲンフリー、屋内使用
幅(mm)
9.5
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
固定時の内径(Φmm)
定時の内径Φ4.5mm
適合ビス
M4