ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 標準タイプ
インシュロック 導電性
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
14770745
品番
ESD200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ
色
黒
材質
ポリプロピレン(導電性)
全長×幅W(mm)
202×4.7
結束径(Φmm)
8.0〜50.0
仕様
ハロゲンフリー、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
ループ引張強度規格値(N[kgf])
150 (15.30)