ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
ガルバロックプッシュマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
14770754
品番
GLPM7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
色
黒
材質
11ナイロン
仕様
使用ガルバロックGL100〜GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下
寸法(mm)
18.2×16.6
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
取付穴径(Φmm)
6.0〜7.5
取付板厚(mm)
1.0〜2.6
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
商品説明動画
農業関連結束・識別ソリューション
参考になった
参考になった