ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
インシュロックタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
14770815
品番
T120R-GRN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
色
緑
全長×幅W(mm)
380×7.6
結束径(Φmm)
3.0〜100
ループ引張強度規格値(N[kgf])
535 (54.56)
仕様
ハロゲンフリー、標準、屋内使用
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応