空調風神服 防炎ブルゾン保護カバー付 (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14770826 品番 #8000-KS054
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024) 24Lブルー サイズ4L 胸囲(cm)140 肩幅(cm)58 袖丈(cm)58 着丈(cm)70 素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする