MJカテゴリー5E

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14770858 品番MJC5ETL-WHT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック ツールレスタイプ

規格Cat5e 仕様モジュラージャック、ツールレス、RJ45(8極) 寸法(mm)20×18.1×32 使用温度範囲(℃)-10〜+60 取付板厚(mm)(推奨)1.5〜1.6 取付穴寸法(mm)(推奨)14.7〜14.9×20.0〜20.1

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする