ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の LAN製品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の LAN中継アダプタ
シールド付き中継アダプタ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14770867
品番
MJJLSC5E-WHT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック シールド付き中継アダプタJJ
規格
Cat5e
仕様
小型爪有りタイプ、RJ45(8極)、中継アダプタ
寸法(mm)
20.35×14.6×30
使用温度範囲(℃)
-10〜+60
取付板厚(mm)
(推奨)1.2〜1.45
取付穴寸法(mm)
(推奨)14.7〜19.3
商品説明動画
参考になった