ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
オメガクリップ付きタイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
14770876
品番
T30ROC5J-HSW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ オメガクリップタイ
色
黒
材質
66ナイロン
全長×幅W(mm)
152×3.5
結束径(Φmm)
5.0〜30.0
仕様
ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋内外環境下
使用温度範囲(℃)
-40〜+110
ループ引張強度規格値(N[kgf])
135 (13.77)
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応