ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ファーツリーマウントタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100本)
注文コード
14770894
品番
CM200-FT9J-HSW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
色
黒
材質
66ナイロン
仕様
ハロゲンフリー、耐熱・耐薬品グレード
使用温度範囲(℃)
-40~+110
全長×幅W(mm)
200×8
結束径(Φmm)
6.0~40.0
取付穴径(Φmm)
8.8~9.2
ループ引張強度規格値(N[kgf])
300 (30.59)
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
(取付)2.3~6.0
商品説明動画
参考になった