ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
ファーツリーマウントスナップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
14770919
品番
FT3-NC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ 導電性ファーツリーマウント
色
黒
材質
ポリプロピレン(導電性)
仕様
使用インシュロックタイESD100、T40S’-NC、ハロゲンフリー、屋内使用
適合
(メネジ)G2
高さ(mm)
10.2
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法(Φmm)
13
適合穴径(Φmm)
M3
パネル厚(mm)
(取付)1.5〜3.0