ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
ワイドストラップ 耐熱性
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
14770937
品番
WSR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
結束バンド インシュロックタイ ヘビーデューティーシリーズ ワイドストラップタイ
全長×幅W(mm)
383×12.7
結束径(Φmm)
10.0〜100
仕様
ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下
材質
66ナイロン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+110
ループ引張強度規格値(N[kgf])
534 (54.45)
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB