※使用例、白いパーツは付属しません
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束テープ
クイックタイトストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4000本)
注文コード
14770973
品番
RC-90YM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
色
黄
材質
天然ゴム
全長×幅W(mm)
91×5
仕様
RC-90YRストラップ部分のみ、屋内使用
使用温度範囲(℃)
0〜+40
注意
※画像の白いパーツは付属いたしません。