ラバークリップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード14770989 品番RC-90YR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ

仕様屋内使用 材質66ナイロン・天然ゴム ストラップ部:黄・ベース部:乳白 使用温度範囲(℃)0〜+40 全長×幅W(mm)60×5 結束径(Φmm)1.0〜70.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする