ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の LAN製品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の モジュラージャック
壁埋込情報コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
14771034
品番
MJ11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
規格
Cat5e
仕様
バネなしシャッター付き、モジュラージャック、90°型、RJ45(8極)、シールドなし
色
アダプタピュアホワイト色/モジュラージャック白
使用温度範囲(℃)
-10〜+60
商品説明動画
参考になった