ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
インシュロックタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
14771059
品番
OS220-PM9-HSW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット)
色
黒
全長×幅W(mm)
220×5
結束径(Φmm)
1.0〜45.0
厚さ(mm)
(取付パネル)2.0〜5.5
使用温度範囲(℃)
-40〜+110
仕様
ハロゲンフリー、耐熱・耐候
材質
66ナイロン
取付穴径(Φmm)
9.0〜9.2
ループ引張強度規格値(N[kgf])
250 (25.49)
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
商品説明動画
参考になった