画像準備中

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-20〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14771066 品番CDM2B20-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14771066 CDM2B20-20 21519758 CDM2B20-20Z エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-20〜) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-20〜) SMC 1個 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21519758
2024-03-01
用途:
きのこの接種時、切替時
製造業

すべての動作が、エアーを使用しているのでシリンダーが壊れると手動になるので辛い
常時1、2個はプールしてもらえるとありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする